曜日別特売
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700

AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700
AF113 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804700

フェイスシェーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51804700品番AF113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。
マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51804700
2024-04-27
用途: 顔そりに
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

もっと軽い他社製品もあるけど、単4の充電池が使えるものが欲しくて購入しました。腋毛が剃れるぐらい強力で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする