AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709

AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709
AF438 フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 51804709

フェイスシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51804709品番AF438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

長さの異なる2種の刃とアタッチメントで、マユもフェイスもお手入れ簡単なフェイスシェーバーです。フェイス用の25mm刃で、顔全体のウブ毛を手早くお手入れできて楽々です。
マユ用の小さな7mm刃は、細かな仕上げにとっても最適です。スムーズで綺麗に仕上げやすいです。マユ用の小さな7mm刃は、刃幅が短いので誤ってまつ毛を切ってしまう心配もありません。
マユコームで好みの長さに簡単アレンジできて使いやすいです。握りやすい形状で細かなお手入れも自由自在で上手く仕上げやすいです。

用途
眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び
付属品フェイス刃(本体装着)、マユ刃(刃幅7mm )、マユコーム(2.4.6mm) 、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書)質量(g)22使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×14.5定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする