曜日別特売
CDG3GN80-200F-G5BAL エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ SMC 51809466

エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200オートスイッチ種類G5BA注文コード51809466品番CDG3GN80-200F-G5BAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,520

・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(F) めねじストローク(mm)200リード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする