付属品球面アタッチメント、カギスパナ、電池フタ用スパナ仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂質量(g)290(電池含)径(Φmm)6.5(アンビル)測定範囲(mm)0.001~25使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001本体寸法(mm)60×167×27使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10製品質量(g)290材質(フレーム)機械構造用炭素鋼本体サイズ(mm)60×167×27許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5校正証明書-