AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348

着用

AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348
AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348
AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348
AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348
AS-3990 ネクサスヒートレインジャケット makku 51812348

ネクサスヒートレインジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱ダークブルー材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) 【中綿襟部分】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100% はっ水(水をはじきやすい)【耐水圧】10,000mmH6O注文コード51812348品番AS-3990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取り外しできる!ヒーター内臓レイン

材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート) 【中綿襟部分】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100% はっ水(水をはじきやすい)【耐水圧】10,000mmH6Oダークブルー対応NTCセンサー対応(NTCセンサーが温度の上がりすぎを防ぎます)
注意
※モバイルバッテリーは本商品に付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする