YN-01-07 デザインパテキング ながやR 51813407

デザインパテキング

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ7寸
幅(mm)210
職人魂 ブラック
内容量1枚注文コード51813407品番YN-01-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オリジナルデザインで見た目のカッコ良さが魅力的です。
軽い動作でパテ作業がラクラク!
垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。
手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。
右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。
角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。

用途パテ作業長さ(mm)190幅(mm)210厚さ(mm)0.4職人魂 ブラックサイズ7寸質量(g)160奥行(mm)30材質(柄部)シナ合板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-29
用途: 塗装工事
その他業種

ファイバーテープが切れない 実用性がない。
ファイバーテープ使わないクロス屋さん用ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする