おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ボクサーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51820915
品番
JW-519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%、ウエスト部分/ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
LL
身長(cm)
175-185
胴囲(cm)
94~104
色番
11