おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモ エボ ハーフジップハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822516
品番
JW-247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
機能
蓄熱保温、全面消臭、速乾
色番
11