おたふく手袋
オーバーザファンクション ショートスリーブ クルーネックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51822805
品番
JW-541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
108~116
身長(cm)
175~185
色番
11