曜日別特売
JW-520 BTデュアル3Dファーストレイヤー ノースリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51823137

BTデュアル3Dファーストレイヤー ノースリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1枚注文コード51823137品番JW-520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。

材質ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%ホワイトサイズLL胸囲(cm)104~112身長(cm)175~185色番12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする