曜日別特売
A-496 ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ポリウレタンコート おたふく手袋 51823250

ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ポリウレタンコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
全長(mm)230
内容量1双注文コード51823250品番A-496
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。
肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。

材質手袋:ナイロン・ポリウレタン全長(mm)230カーキサイズM入数(双)1中指長(cm)7.5材質(すべり止め)ポリウレタン手のひらまわり(cm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする