おたふく手袋
ソフキャッチプラス デオ 天然ゴムコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
色
ブラック
カモフラ
ブラック
ヘザーグレー
全長(mm)
220
220
230
240
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51823320
品番
A-491
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
手袋:ナイロン・ポリウレタン
全長(mm)
220
色
ブラック
サイズ
S
中指長(cm)
7
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
16.5