曜日別特売
A-491 ソフキャッチプラス デオ 天然ゴムコート おたふく手袋 51823329

ソフキャッチプラス デオ 天然ゴムコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ブラック
全長(mm)230
内容量1双注文コード51823329品番A-491
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
材質手袋:ナイロン・ポリウレタン全長(mm)230ブラックサイズM中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする