iron-M-Gr アイアン棚受け 川喜金物(SOWA) 51823444

iron-M-Gr アイアン棚受け 川喜金物(SOWA) 51823444
iron-M-Gr アイアン棚受け 川喜金物(SOWA) 51823444
iron-M-Gr アイアン棚受け 川喜金物(SOWA) 51823444

アイアン棚受け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セットグレー付属品皿タッピンネジ2.9×19 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ耐荷重(kg)12(2本1組)注文コード51823444品番iron-M-Gr
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

【用途】補強が無いスマートな棚受けです。

用途
【特長】
POPなカラーで普段は見せたくない棚受けが、お洒落なインテリアとして見せる事が出来ます。
補強がない為棚下のデッドスペースがありません。
棚板はワンバイ材、ツーバイ材に適したサイズとしています。
付属品皿タッピンネジ2.9×19 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ材質グレー耐荷重(kg)12(2本1組)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする