川喜金物(SOWA)
アイアン棚受け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
色
ブルー
付属品
皿タッピンネジ2.9×25 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ
耐荷重(kg)
25(2本1組)
注文コード
51823487
品番
iron-LL-Blu
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品・耐荷重
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】補強が無いスマートな棚受けです。
用途
【特長】
POPなカラーで普段は見せたくない棚受けが、お洒落なインテリアとして見せる事が出来ます。
補強がない為棚下のデッドスペースがありません。
棚板はワンバイ材、ツーバイ材に適したサイズとしています。
付属品
皿タッピンネジ2.9×25 3本 頭グレー塗装、皿タッピンネジ2.9×16 3本 ユニクロ
材質
鋼
色
ブルー
耐荷重(kg)
25(2本1組)