曜日別特売
6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 51823959

 

6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 51823959
6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 51823959
6300046064 ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画 51823959

ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51823959品番6300046064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。

用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ホワイト
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

【グリーンクロス】ソフトデリネーター ブラウン/ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする