曜日別特売
0.8号/4.3lb BREADEN フィネスフロロ 160m巻き BREADEN(ブリーデン) 51825709

BREADEN フィネスフロロ 160m巻き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(mm)0.148
内容量1個注文コード51825709品番0.8号/4.3lb
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。

用途
フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」
強度(kg)
平均:1.93
強度
平均:4.3lb
太さ(mm)
0.148
号数
0.8
色
ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き
長さ(m)
160
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする