曜日別特売
- デュラクリップ DURABLE 51828265

- デュラクリップ DURABLE 51828265
- デュラクリップ DURABLE 51828265
- デュラクリップ DURABLE 51828265

デュラクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークブルー
内容量1冊注文コード51828265品番-
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ドイツ DURABLE(デュラブル)社のロングセラーファイル「デュラクリップ 30」です。ヨーロッパのオフィスでよく使われており、使いやすさと丈夫さに定評があるA4ファイルです。クリップ部分を引き出し、書類を挟み、クリップ部分を元に戻すと書類を傷付けず、簡単に書類を収納できます。コピー用紙約30枚収納可能です。

用途
書類に穴を開けずにまとめたい方におすすめです。A4サイズの書類を30枚収納できます。
厚さ(mm)クリップ部分:5ダークブルー質量(g)52縦(mm)310横(mm)220収納枚数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする