曜日別特売
RR0254 SUSラインテープ200x6 白 ニトムズ 51828475

商品画像

RR0254 SUSラインテープ200x6 白 ニトムズ 51828475
RR0254 SUSラインテープ200x6 白 ニトムズ 51828475

SUSラインテープ200x6 白

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード51828475品番RR0254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。

幅(mm)200長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする