曜日別特売
FL2-12A6S 近接センサ azbil(旧:山武) 51831835

近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出距離-ヘッド形状検出方式高周波発振形(非シールド)注文コード51831835品番FL2-12A6S
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様-材質-寸法(mm)30×30×52.5材質(本体)-質量(g)約110タイプ標準周波タイプ種類-使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)1検出方式高周波発振形(非シールド)本体質量(g)-検出距離-接続方式プリワイヤ出力形態-標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30Vヘッド形状消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~8.4保存温度範囲(℃)-25~70外径-使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)300材質(検出面)-漏れ電流(mA)15以下設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差動作距離の10%以下検出面側面特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12動作形態NPN/N.O.ケーブル径(Φmm)-シールド形状非シールド使用湿度範囲(%RH)35~95以下
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする