曜日別特売
FL2R-4J6SD-R 近接センサ azbil(旧:山武) 51832176

近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個検出距離-ヘッド形状検出方式-注文コード51832176品番FL2R-4J6SD-R
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-保護構造-アクチュエータの種類-耐電圧-コード長さ(m)-検出方式-本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-標準検出物体(mm)-材質(ケース)-電源電圧(V)-制御出力-ヘッド形状消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路-設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-外径-使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)-材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)-表示灯-耐振動-寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-動作距離(mm)-動作形態-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)-
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする