HP7-T1A アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型 azbil(旧:山武) 51834565

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型HP7-T1A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・内容量など145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
-
検出距離
-
注文コード
51834565
品番
HP7-T1A
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,777
販売価格(税別)
¥8,888

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
検出方式
-
仕様
-
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
-
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 10.2~26.4
光源
-
制御出力
-
応答時間
-
消費電流(mA)
-
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
材質(カバー)
-
保護回路
電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-
使用周囲照度(Lx)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
操作ボタン
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
赤
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:(3.24MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする