- 用途
- ●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
- 検出方式
- -
- 仕様
- -
- 材質
- -
- 材質(本体)
- -
- 質量(g)
- -
- タイプ
- -
- 使用温度範囲(℃)
- -
- 保護構造
- IP67(IEC規格)
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 5
- 検出距離
- -
- 接続方式
- プリワイヤ
- 出力形態
- -
- 標準検出物体(mm)
- -
- 材質(ケース)
- -
- 電源電圧(V)
- DC 10.2~26.4
- 光源
- -
- 制御出力
- -
- 応答時間
- -
- 消費電流(mA)
- -
- 適合パイプ径(Φmm)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V)
- 材質(カバー)
- -
- 保護回路
- 電源投入時誤動作防止(60ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
- 設定距離(mm)
- -
- 保存温度範囲(℃)
- -
- 使用周囲照度(Lx)
- -
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- -
- 感度調整
- 操作ボタン
- 指向角(°)
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 10回
- 表示灯
- 出力ON時:橙点灯、安定入光/安定遮光時:緑点灯、透過形投光器:電源表示灯、透過形30mタイプ受光器:前面入光表示灯
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ブラケット)
- -
- 応差
- -
- 光色
- 赤
- 動作形態
- -
- 使用湿度範囲(%RH)
- -