曜日別特売
HP-B81 アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット azbil(旧:山武) 51834818

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケットHP-B81

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はタイプ・材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
タテ取付けカバー
材質
-
注文コード
51834818
品番
HP-B81
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。

タイプ
タテ取付けカバー
仕様
カバー形 ブラケット
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
検出方式
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
-
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
-
光源
-
制御出力
-
応答時間
-
消費電流(mA)
-
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(カバー)
-
保護回路
-
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-
使用周囲照度(Lx)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
-
表示灯
-
耐振動
-
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
-
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:(3.24MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする