- 材質
- 適応パイプ:PFA透明パイプ、樹脂束線バンド:ナイロン、チューブ:シリコーン
- 質量(g)
- 約25
- タイプ
- -
- 使用温度範囲(℃)
- -10~55(氷結しないこと)
- 保護構造
- IP50(IEC規格)
- 仕様
- -
- 材質(本体)
- -
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 2
- 検出方式
- 透過型
- 検出距離
- 1mm以下
- 接続方式
- -
- 出力形態
- NPN
- 標準検出物体(mm)
- 水
- 材質(ケース)
- PC(ポリカーボネイト)
- 電源電圧(V)
- DC 10~28(リップル10%以下)
- 光源
- 赤外(ピーク発光波長950nm)
- 制御出力
- 開閉電流: 100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流100mA時)
- 応答時間
- 2ms以下(動作/復帰とも)
- 消費電流(mA)
- 25以下
- 適合パイプ径(Φmm)
- 8~ 13、肉厚1
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V)
- 材質(カバー)
- -
- 保護回路
- 電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
- 設定距離(mm)
- -
- 保存温度範囲(℃)
- -25~70(氷結しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 1000以下(白熱ランプにて)
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- -
- 感度調整
- -
- 指向角(°)
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 3回
- 表示灯
- (動作表示)出力時赤色点灯
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ブラケット)
- -
- 応差
- -
- 光色
- -
- 動作形態
- LO/DO切替
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露しないこと)