HPQ-T2 光電センサ azbil(旧:山武) 51835597

光電センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コード長さ(m)2
出力形態PNP
内容量1個注文コード51835597品番HPQ-T2
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
材質
適応パイプ:PFA透明パイプ、樹脂束線バンド:ナイロン、チューブ:シリコーン
質量(g)
約25
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~55(氷結しないこと)
保護構造
IP50(IEC規格)
仕様
-
材質(本体)
-
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
2
検出方式
透過型
検出距離
1mm以下
接続方式
-
出力形態
PNP
標準検出物体(mm)
水
材質(ケース)
PC(ポリカーボネイト)
電源電圧(V)
DC 10~28(リップル10%以下)
光源
赤外(ピーク発光波長950nm)
制御出力
開閉電流: 100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流100mA時)
応答時間
2ms以下(動作/復帰とも)
消費電流(mA)
25以下
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
材質(カバー)
-
保護回路
電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-25~70(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
1000以下(白熱ランプにて)
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
(動作表示)出力時赤色点灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
-
動作形態
LO/DO切替
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露しないこと)
関連資料:(7.24MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする