曜日別特売
HPV-B01 アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武) 51835624

アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出距離など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
-
検出距離
-
注文コード
51835624
品番
HPV-B01
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化
● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能

用途
● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム)
● フィンガ・レバー・爪の有無検出
● エンコーダ代替の簡易位置検出
● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
仕様
-
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
ブラケット
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
検出方式
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
-
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
-
光源
-
制御出力
-
応答時間
-
消費電流(mA)
-
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(カバー)
-
保護回路
-
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-
使用周囲照度(Lx)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
-
表示灯
-
耐振動
-
寸法(縦×横×高さ)(mm)
51.55×42.4×12.3
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
-
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:(0.3MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする