曜日別特売
HPV-D13 アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武) 51835640

アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出距離など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
透過型(溝形)
検出距離
25mm
注文コード
51835640
品番
HPV-D13
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化
● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能

用途
● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム)
● フィンガ・レバー・爪の有無検出
● エンコーダ代替の簡易位置検出
● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
仕様
-
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
約70
タイプ
2光軸タイプ
使用温度範囲(℃)
-25~50
保護構造
IP64(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
2
検出方式
透過型(溝形)
検出距離
25mm
接続方式
プリワイヤ
出力形態
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体Φ1以上
材質(ケース)
PC/ABSアロイ(黒)
電源電圧(V)
DC 18~26.4
光源
-
制御出力
開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:26.4V以下、残留電圧:1V以下(開閉電流100mA時)
応答時間
動作、復帰とも1ms以下
消費電流(mA)
40以下
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
材質(カバー)
-
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
電源表示:赤(通電時点灯)、入光表示灯:緑(入光時点灯)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
-
動作形態
ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
使用湿度範囲(%RH)
45~85(結露しないこと)
関連資料:(0.3MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする