HPX-EG00-1S ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ azbil(旧:山武) 51835667

ファイバセンサアンプ:HPXシリーズHPX-EG00-1S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様・コード長さ・タイプなど52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
-
コード長さ(m)
1
タイプ
標準モデル・標準タイプ
注文コード
51835667
品番
HPX-EG00-1S
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

● オートチューニング機能搭載
ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減
● 受光量・設定値のデジタル表示
現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易
● 設定値自動補正(STA)機能
周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現
● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ
標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応

用途
● 液面検出
透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出
● ワーク有無・通過検出
小物部品、薄物、微細ワークの検出
● ガラス・透明体検出
ガラス板やフィルムなどの有無判別
● 表裏・位置ずれ判別
部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
仕様
-
材質
-
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
約45
タイプ
標準モデル・標準タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~55
保護構造
IP40(IEC規格)
耐電圧
-
コード長さ(m)
1
検出方式
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
NPNコード引出し
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 12~24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源
赤色4元素(635nm)
制御出力
開閉電流: コード引出しタイプ、M8コネクタタイプ:100mA以下、省配線タイプ:50mA以下、残留電圧 2V以下、出力耐電圧:26.4V
応答時間
250μs(Ft) /500μs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)
750mW以下(電源電圧24V時消費電流30)
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
材質(カバー)
PC樹脂
保護回路
電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下(いずれも形HPF-T003装着時)
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
-
光色
-
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露しないこと)
関連資料:(1.49MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする