曜日別特売
AUD300C100T 制御機器 azbil(旧:山武) 51842204

制御機器

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)耐熱樹脂注文コード51842204品番AUD300C100T
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様熱帯処理適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質取付部:アルミ材質(本体)耐熱樹脂質量(g)約630タイプアドバンストUVセンサ、標準使用温度範囲(℃)火炎検出時(シャッター開閉動作中):-20~120保護構造IP66(電線管取付口は除く)消費電力(W)-耐電圧フランジユニットの取付ロとF端子(または青色リード線) フランジユニットの取付ロとS1端子(または白色リード線) フランジユニットの取付ロとG端子(または黄色リード線) フランジユニットの取付ロとS2端子(または白色リード線) 上記の各箇所において、AC1500V1minまたは AC180OV1s印加して異常なきこと。(ただし、チューブユニットは外しておくこと)コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)シャッタ:約DC24(バーナコントローラより供給)保存温度範囲(℃)-20~70感度調整-耐衝撃(m/s2)300垂直方向・水平方向(破損なきこと)耐振動4.9m/s2以下10~55HzX、Y、Z方向各2h各種認証JISC9730-2-5、EN298(CE-0063BS1427)、UL372(File No.MH27717)(形AUR450との組み合わせ)、FM7610(形AUR450との組み合わせ)組み合せ適合品番形R×-R40、形R×-R44、形R×-R46、形AUR455、形AUR300C、形AUR350C保存湿度範囲(%RH)90以下40℃にて
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする