曜日別特売
C15TR0RD030A 調節計 azbil(旧:山武) 51846614

調節計

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個入力種類測温抵抗体電源電圧(V)AC24、DC24~48(50/60Hz)制御出力制御出力1:リレー出力NO、制御出力2:なし(制御出力1のリレー出力NC)注文コード51846614品番C15TR0RD030A
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様追加処理なし、UL対応品取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)種類-規格JIS C 1602-1995入力種類測温抵抗体シリーズSDC形C15ポート数-消費電力(W)-制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング構造-出力電圧(V)-すきま標準-出力点数-表示部-入力点数-参考記号-パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC24、DC24~48(50/60Hz)負荷電圧(V)-制御出力制御出力1:リレー出力NO、制御出力2:なし(制御出力1のリレー出力NC)通信方式-デジタル出力-指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)7以下(AC24V)、5W以下(DC24~48V)電流(mA)-指示精度±1%FS±1digit設定範囲-負荷抵抗-ケーブル-付加機能イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+RS-485通信接続端子-コネクタ-時計機能-スロット-漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式-伝送路-イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などアナログ入力-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力-デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする