- 質量(g)
- -
- 仕様
- AC電源、1ループ+RSP、時計機能付
- 取付
- 分離取付、一体化取付
- 種類
- -
- 規格
- CE/KC/UKCA
- 入力種類
- -
- シリーズ
- グラフィカル調節計形C7S
- ポート数
- -
- 消費電力(W)
- -
- 制御方式
- 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定
- 構造
- -
- 出力電圧(V)
- DC 4~20mA/0~20mA
- すきま標準
- -
- 出力点数
- 最大4点
- 表示部
- -
- 入力点数
- -
- 参考記号
- RI-AI 、AO-C、DO、CLOCK
- パネルサイズ(mm)
- 96×96
- 電源電圧(V)
- -
- 負荷電圧(V)
- DC4.5~28.8
- 制御出力
- -
- 通信方式
- -
- デジタル出力
- デジタル出力4点(シンク出力)
- 指示方式
- -
- 使用周囲温度(℃)
- -
- 消費電力(VA)
- -
- 電流(mA)
- 25以下
- 指示精度
- ±0.1%FS
- 設定範囲
- -
- 負荷抵抗
- 600Ω以下 (最大電圧6.6V)
- ケーブル
- -
- 付加機能
- 検査成績書付
- 接続端子
- -
- コネクタ
- -
- 時計機能
- 時計機能(CDS、ヘルスインデックスで利用可能)およびバッテリ付
- スロット
- R、C、E、L
- 漏電容量
- 100μA以下(基準条件にて)
- 割付け
- イベント状態または標準ビットから選択
- 耐久性
- -
- 出力電圧表示
- -
- 負荷電流(mA)
- 30±10%
- 出力形式
- DO:オープンコレクタ(シンク方式)
- 伝送路
- -
- イベント種類
- PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)
- アナログ入力
- フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点
- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
- -
- アナログ電流出力
- 電流(DC4~2OmA/DCO~2OmA)出力1点および 電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)
- デジタル入力
- 機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど
- サンプリング周期(ms)
- 10
- 許容導線抵抗(Ω)
- -