曜日別特売
C7S1RR00CCELD5DA グラフィカル調節計:C7S azbil(旧:山武) 51857927

グラフィカル調節計:C7S

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
この商品は仕様など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
DC電源、1ループ+RSP、時計機能付
注文コード
51857927
品番
C7S1RR00CCELD5DA
参考基準価格(税別)¥491,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800
質量(g)
-
仕様
DC電源、1ループ+RSP、時計機能付
取付
分離取付、一体化取付
種類
-
規格
CE/KC/UKCA/UL
入力種類
-
シリーズ
グラフィカル調節計形C7S
ポート数
-
消費電力(W)
-
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定
構造
-
出力電圧(V)
DC 4~20mA/0~20mA
すきま標準
-
出力点数
最大4点
表示部
-
入力点数
-
参考記号
RI-AI 、AO-C、DO、CLOCK
パネルサイズ(mm)
96×96
電源電圧(V)
-
負荷電圧(V)
DC4.5~28.8
制御出力
-
通信方式
-
デジタル出力
デジタル出力4点(シンク出力)
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
25以下
指示精度
±0.1%FS
設定範囲
-
負荷抵抗
600Ω以下 (最大電圧6.6V)
ケーブル
-
付加機能
検査成績書付
接続端子
-
コネクタ
-
時計機能
時計機能(CDS、ヘルスインデックスで利用可能)およびバッテリ付
スロット
R、C、E、L
漏電容量
100μA以下(基準条件にて)
割付け
イベント状態または標準ビットから選択
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
30±10%
出力形式
DO:オープンコレクタ(シンク方式)
伝送路
-
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)
アナログ入力
フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
電流(DC4~2OmA/DCO~2OmA)出力1点および 電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)
デジタル入力
機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど
サンプリング周期(ms)
10
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(1.64MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする