イチネンTASCO
ポータブルトランス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
51939589
品番
TA635PT
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
電気製品のパワー不足解消に。
電圧降下対策に。
出力電圧(V)
AC100/115
入力電圧(V)
AC200
容量(kVA)
3
質量(kg)
15.5
定格
連続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×305×249
入力ケーブル(mm
2
)
3.5×2m