曜日別特売
TA984SC-2 ストロングケース イチネンTASCO 51942197

ストロングケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(kg)約1.4
内容量1個注文コード51942197品番TA984SC-2
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×130×305内寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×108(68+40)×263耐荷重(kg)15付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約1.4仕切板2枚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×108(68+40)×263外寸法・高さ(mm)305鍵有外寸法・奥行(mm)130収納可能質量(kg)約15外寸法・間口(mm)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする