曜日別特売
93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608

 

93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608
93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608
93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608
93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608
93532 テクセレ スリッパ M+home 51942608

テクセレ スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
サイズ(cm)約24.5
内容量1個注文コード51942608品番93532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800

編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。
また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。

サイズ(cm)約24.5機能抗菌・防カビ・クッション性ブラウン材質(アッパー)ポリ塩化ビニル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入りRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする