曜日別特売
320 純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946467

320 純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946467
320 純綿軍手ゴム リングスター ハヤシ[靴下] 51946467

純綿軍手ゴム リングスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード51946467品番320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

肌触りの良く熱作業に強い日本製綿100%軍手です。
汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。

ゲージ数7サイズフリー質量(g/ダース)750材質綿100%入数(双)12全長(cm)約23糸本数(本)5中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする