曜日別特売
HK743 タフマックス3双組 久冨勝 51946729

タフマックス3双組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)約23
内容量1組(3双)注文コード51946729品番HK743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

手の平に天然ゴムのコーティング加工をして手の甲は背抜き加工をし通気性に優れ、柔らかくて丈夫な手袋です。

用途運送業・建設業・DIYなどサイズM全長(cm)約23中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約21グリーン入数(双)3材質手袋/ポリエステル・綿・その他、掌部/天然ゴム機能通気性材質(すべり止め)天然ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする