曜日別特売
CDL1C100-275B ロックアップシリンダ CDL1C100 SMC 51950762

 

CDL1C100-275B ロックアップシリンダ CDL1C100 SMC 51950762
CDL1C100-275B ロックアップシリンダ CDL1C100 SMC 51950762

ロックアップシリンダ CDL1C100CDL1C100-275B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
51950762
品番
CDL1C100-275B
参考基準価格(税別)¥78,050販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

ストローク(mm)
275
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする