SDAR40N256G SDXCメモリーカード Class10 キオクシア(KIOXIA) 51952313

SDAR40N256G SDXCメモリーカード Class10 キオクシア(KIOXIA) 51952313
SDAR40N256G SDXCメモリーカード Class10 キオクシア(KIOXIA) 51952313

SDXCメモリーカード Class10

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード51952313品番SDAR40N256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)約2種類SDXCメモリカード電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32.0×24.0×2.1準拠規格SDメモリカード規格準拠インターフェースSDインターフェース準拠 UHS-I動作環境ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器でのみご使用ください。使用環境温度(℃)-25~85転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40容量(GB)256SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51952313SDAR40N256G58203243KCA-SD256GSSDAR40N256G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203243SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)1枚
3,880
税込4,268
メーカーモデルチェンジ後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51952313
2020-05-22
用途: 防犯カメラ記録用に使用

色々な線品がありましたが東芝製品として購入、使用は使ってみないと分らず・

対象商品 : 62920752
2019-02-11
用途: デジカメ用
教育・研究機関

デジタルカメラ用に,容量と速度,価格のバランスから購入しました.使用に際して,支障は感じません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする