MAG(ノア精密)
MAG目覚まし時計 ミグレイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
銀メタリック
銀メタリック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51952907
品番
T-747 SM-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アニマルモチーフのかわいい目覚まし時計
全体的にトーンを落とした、大人かわいいデザインでさまざまな年代の方にお使いいただけます。
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト
色
銀メタリック
表示方式
アナログ
寸法(mm)
128×110×59
付属品
取扱説明書、保証書
材質
プラスチック
質量(g)
180
電池
単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番
65-0559-74
商品説明動画
全18曲の楽しいメロディ時計「W-726 MAG電波報時掛時計ルネッタ」
参考になった