曜日別特売
SSG-1 シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気 51954273

シリコーンワニスガラス編組チューブ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1束(10本)
内径(mm)1
内容量1束(10本)注文コード51954273品番SSG-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416

長さ(m)1内径(mm)1テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51954273
2025-03-12
用途: 機械の熱電対素線保護に使用

赤色のバラ売りが他に取り扱いがなく、大変助かっています。
使用に全く問題ありません。

対象商品 : 51954395
2023-03-01
用途: 電子機器工作
サービス業

手に何か付く訳では有りませんが外部はネトネトしています。内部はサラサラしているようで導体はスムーズに通ります。又マジック等で色を付けるのは困難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする