フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。
ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。
2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。
VAパネルを採用。
Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。
外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。
15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。
DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。
タッチペン(オプション品)での操作も可能。