画面サイズ19.0型(48.2cm)解像度1280×1024(推奨)付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1903-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.9、約4.1(モニター部)電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-A、RCM、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)消費電力(W)23(最大)、2.5以下(節電時)、0.4以下(待機時)表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×406.5~506.5×205(横表示)、334×442~542×205(縦表示)、405×334×61.5(モニター部)機能Up View、昇降:100mm、チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比1000:1(標準)表示色約1677万色保証期間お買い上げの日から2年間(24時間連続使用)視野角170°(水平)、160°(垂直)寸法(横×縦)(mm)376.3×301.1(表示領域)応答速度(標準値):10ms(黒→白→黒)入力端子HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)、ステレオミニジャック、HDMIVESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100、M4、深さ3.5~10.4スピーカー0.5W+0.5W動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3803-57バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.294×0.294動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)アスペクト比5:4ビデオフォーマットNTSC、PAL、SECAM走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】15~68kHz/50~61Hzパネル駆動方式TN輝度(cd/m2)350(標準値)