曜日別特売
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466

FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466
FDS1903-AGY 48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A EIZO 51957466

48cm(19.0)型カラー液晶モニター DuraVision FDS1903-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード51957466品番FDS1903-AGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BNC端子を搭載しコンポジット入力信号に対応。
HDMI入力を1系統装備し、HDDレコーダー等の録画機器とのデジタル接続が可能。
画面を見上げるように設置する場合(天吊り、高所への壁掛け)でも、液晶パネルの視野角特性(画面全体が暗く、グレーがかる)を補正し、映像をはっきりと表示(UpView 機能)。
ビデオ信号の表示範囲をノーマル(95%)とアンダースキャン(100%)に切り替えが可能。アンダースキャン表示にすることで、ビデオ信号全体の表示が可能
24時間連続使用、かつ2年間保証
専用リモコンを同梱、離れた場所から操作が可能。壁掛けなどの高所設置時に有効。

画面サイズ48.2cm(19.0)型解像度推奨:1280×1024(アスペクト比5:4)付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、リモコン、リモコン用電池、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1903-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.9、(モニター部)約4.1セレーングレイ種類TN(アンチグレア)電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格CB、CE、cTUVus、FCC-A、CAN ICES-3(A)、TUV/S、PSE、VCCI-A、RCM、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)消費電力(W)最大:23、節電時:2.5以下、待機時:0.4以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5機能Up View、昇降:100mm、チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.294×0.294mm表示色約1677万色保証期間お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)視野角水平/垂直:170°/160°寸法(横×縦)(mm)表示領域:376.3×301.1mm応答速度(標準値):10ms(黒→白→黒)入力端子HDMI(HDCP 1.4)、BNC(コンポジット)、ステレオミニジャック、HDMIVESAマウント(mm)取付穴ピッチ(VESA規格):100×100、M4、深さ3.5~10.4スピーカー0.5W+0.5W動作温度(℃)0~40アズワン品番64-3803-60バックライトLED動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)ビデオフォーマットNTSC、PAL、SECAM走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】15~68kHz/50~61Hz輝度(cd/m2)350(標準値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする