曜日別特売
250 スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) 51957789

 

250 スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) 51957789
250 スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) 51957789
250 スパイラルチーズ クリモト(栗本鉄工所) 51957789

スパイラルチーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径250
内容量1個注文コード51957789品番250
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質亜鉛めっき鋼板呼び径250寸法S(mm)(差込長さ)60寸法L(mm)310寸法H(mm)30寸法l(mm)155厚さt(mm)0.6寸法D'(mm)Φ248寸法d'(mm)Φ248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35595104
2020-07-26
用途: ストーブの乾燥機の空気を送る煙突
建設業・工事業

寸法問題なしとても取付が簡単に出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 35595113
2016-11-03
用途: 配管作業
農・林・水産業

コストパフォーマンスは良好です

1が参考にしています
対象商品 : 35595104
2015-12-10
用途: 工場内の排気延長

穴径のバラツキが大きく、アルミジャバラダクトをはめ込む時、すんなり入るものと、入らないもの(箇所)があり、ダクトを切断後はめ込んでテープで留めるような事をしなければなりませんでした。径の公差を小さ目にした方が使いやすいと思います。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 35595104
2016-04-05
用途: ダクト分岐
大部電気 株式会社建設業・工事業

普通に使えます

対象商品 : 35595095
2014-10-06
用途: 灯油ボイラ煙突
井上興産

性能的には特に問題ありません。

対象商品 : 35595095
2013-07-08
用途: ダクト

安く買えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする