エレコム
テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
コード長さ(m)
5(Y型)
3(Y型)
5(Y型)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51957886
品番
EHP-TV10I5BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
付属品
面ファスナー式結束バンド ×1
その他
モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能
型式
セミオープン型、インナーイヤータイプ
色
ブラック
質量(g)
ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)
コード長さ(m)
5(Y型)
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
14.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
102