MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965

MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965
MPA-FAC12CGN USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 51957965

USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード51957965品番MPA-FAC12CGN
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。

ケーブル長(m)1.2※コネクタ含まずグリーンコネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51957965
2026-01-28
用途: スマホ充電用
金融・保険業

顔があると癒されます。又、色があると目立つのが便利。

対象商品 : 51957947
2023-09-22
用途: 各種充電用
その他業種

充電速度は普通です。
挿入は心地よくできます。
欲もなく悪くもない製品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする