SMC
ロックアップシリンダ CDL1L140
CDL1L140-160B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
51960851
品番
CDL1L140-160B
参考基準価格(税別)
¥160,710
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ストローク(mm)
160
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
CADデータダウンロード