曜日別特売

Gシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード51961079品番1.2×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ブチルゴムを主成分とした非加硫ゴムシートです。
非常に柔軟性、粘着性に富み、複雑な形状にもよく馴染み、役物回りの増張りとして使います。

用途役物回り用(増張り用)幅(mm)300厚さ(mm)1.2長さ(m)10主成分ブチルゴム(非加硫)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする